Vishay 電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズ146 RTI 電圧(V)35dc 注文コード48899315 品番MAL214650102E3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品はシリーズ・電圧・内容量など335種類から選べます 他の種類を見る
仕様146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適 寸法(mm)12.5(Dia.)×25 直径(Φmm)12.5 高さ(mm)25 取付方式スルーホール 電圧(V)35dc シリーズ146 RTI 許容差±20% 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)0.6 リードピッチ(mm)5 テクノロジー電解 リーク電流(μA)353 リップル電流(A)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする