N731M13 床養生テープNo.731 セキスイ 48899496

床養生テープNo.731

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード48899496 品番N731M13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

床養生用に特殊クロス基材を採用、安定した粘着性能を発揮します。手切れ性にすぐれ、のり残りが少ないテープです。

テープ幅(mm)38 テープ厚さ(mm)0.11 テープ長さ(m)50 トラスコ品番407-2511 材質基材:ペット樹脂、粘着剤:アクリル系 若草 質量(g)205 主な用途養生用 粘着力(N/10mm)2.7 引張強度(N/10mm)28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48899496 N731M13 89335583 N733M12 スパットライト セキスイ スパットライト セキスイ 1巻 489 税込538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48899505
2015-10-02
用途:
仮止め

剥した時に粘着質が残らないので良い。仮止めしておくのに丁度良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする