CL612-000X-MB-R HACCP対応ハンドブラシS(ソフトタイプ) CONDOR(山崎産業) 48900765 CL612-000X-MB-R HACCP対応ハンドブラシS(ソフトタイプ) CONDOR(山崎産業) 48900765 CL612-000X-MB-R HACCP対応ハンドブラシS(ソフトタイプ) CONDOR(山崎産業) 48900765 CL612-000X-MB-R HACCP対応ハンドブラシS(ソフトタイプ) CONDOR(山崎産業) 48900765 CL612-000X-MB-R HACCP対応ハンドブラシS(ソフトタイプ) CONDOR(山崎産業) 48900765 CL612-000X-MB-R HACCP対応ハンドブラシS(ソフトタイプ) CONDOR(山崎産業) 48900765

HACCP対応ハンドブラシS(ソフトタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48900765 品番 CL612-000X-MB-R
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
ブラシの硬さはソフトタイプで比較的軽い汚れに適します。

質量(g)135 毛丈(mm)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×50×50 線径(mm)0.4 トラスコ品番397-1074 材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT

商品説明動画

HGハンドブラシ  HGスリムブラシ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48900747
2016-03-07
用途:
魚加工のカゴの洗浄用

ブラシの毛足が長くくぼみの奥に持ブラシが届ききれいに洗浄できる。
難点ーまれに毛が抜ける。

対象商品:
48900756
2015-06-18
用途:
容器の内側の洗浄

ブラシが柔らかいし本体の先が丸くなっていて容器を傷つけない
持つところが細く女性に使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする