CL613-000X-MB-W HACCP対応ハンドブラシH(ハードタイプ) CONDOR(山崎産業) 48900826 CL613-000X-MB-W HACCP対応ハンドブラシH(ハードタイプ) CONDOR(山崎産業) 48900826 CL613-000X-MB-W HACCP対応ハンドブラシH(ハードタイプ) CONDOR(山崎産業) 48900826 CL613-000X-MB-W HACCP対応ハンドブラシH(ハードタイプ) CONDOR(山崎産業) 48900826 CL613-000X-MB-W HACCP対応ハンドブラシH(ハードタイプ) CONDOR(山崎産業) 48900826

HACCP対応ハンドブラシH(ハードタイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48900826 品番 CL613-000X-MB-W
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

高温高圧蒸気減菌、次亜塩素酸ナトリウム消毒に対応しており、より高度な衛生管理が可能です。
ブラシは樹脂甲にステンレス線で強固に留められているため、抜けにくい構造になっています。
ブラシの硬さはハードタイプで頑固な焼き付き、こびり付き汚れに適します。

縦(mm)180 横(mm)50 厚さ(mm)50 質量(g)135 トラスコ品番397-1139 材質甲:ポリプロピレン(PP)、毛:PBT 毛丈(mm)25 毛の細さ(mm)0.5

商品説明動画

HGハンドブラシ  HGスリムブラシ
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48900835
2021-01-30
用途:
調理仕込み時や清掃時
株式会社エムアンドエムサービス 様 (サービス業)

プラスチック製タワシに変えて、HACCP対応で購入。製品に不満無し。この半分位のサイズもあってほしい。

対象商品:
48900792
2020-09-19
用途:
食品工場内の器具の清掃

持ち手も持ちやすく洗いやすいです。
ブラシが丈夫なので、毛の部分が切れたり抜けたりすることがありません。食品工場に適していると思います。

対象商品:
48900792
2016-12-24
用途:
食品機械のパーツ洗浄
野呂食品株式会社 様

以前使っていた他社の物よりも持ちやすいとパートさんに好評です。

対象商品:
48900801
2015-06-18
用途:
容器外側の洗浄

本体の先が丸くなっていて容器に傷がつかない。
持つところが細いので女性が使うのに丁度いい
ブラシの硬さが容器の底の凸凹した所の洗浄に適していた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする