信越化学工業
信越化学工業の 接着剤
信越化学工業の プライマー/硬化促進剤
信越化学工業の シーリング材用
シリコーンシーラント塗装用下地処理剤
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
48901106
品番
PEINTER20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
塗布作業はハケ塗りで簡単にでき、水性系塗料を除くほとんどの塗装工事で使用できます。
用途
硬化後のシリコーンシーラントの上に塗装ができる下地処理剤。
トラスコ品番
423-0841
材質
主成分:シリコーン
質量(kg)
1.18
色
白
容量(kg)
1
乾燥時間(分)
30以上(20℃)
外観
白色ペースト状
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※作業時には換気を十分に行ってください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48901106
PEINTER20
34048684
-
シンエツ ペインター 20
信越化学工業
1缶(1kg)
¥
5,898
税込
¥
6,488
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)