信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の シール/固定
シーリング 一般工業用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(100mL)
注文コード
48901255
品番
KE441R-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
一般工業用シーリング材です。
低粘度タイプです。
色
赤
容量(g)
100
質量(g)
114
主成分
シリコーン
用途
一般工業用シーリング・コーティング材。
トラスコ品番
423-0221
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。オキシムタイプは金属を腐食するおそれがあります。