信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の シール/固定
シーリング 一般工業用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(330mL)
注文コード
48901273
品番
KE445TM-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
一般工業用シーリング材です。
低粘度タイプです。
色
透明
容量(g)
330
質量(g)
404
主成分
シリコーン
用途
一般工業用シーリング・コーティング材。
トラスコ品番
492-1143
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
330mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。オキシムタイプは金属を腐食するおそれがあります。