曜日別特売
KE3475TM-100 コーティング剤 信越化学工業 48901431

KE3475TM-100 コーティング剤 信越化学工業 48901431
KE3475TM-100 コーティング剤 信越化学工業 48901431
KE3475TM-100 コーティング剤 信越化学工業 48901431
KE3475TM-100 コーティング剤 信越化学工業 48901431

コーティング剤

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(100g)
透明
トラスコ品番492-0953
内容量1本(100g)注文コード48901431品番KE3475TM-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

金属を腐食させないコーティング剤です。
密封耐熱性が良好です。
低粘度。

用途
一般電気用シーリング・コーティング材。
透明質量(g)114主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180トラスコ品番492-0953タイプ脱アセトンタイプ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1L
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48901431
2020-07-28
用途: 樹脂と樹脂の隙間を埋める時
株式会社ジェイ・エム・エス製造業

粘度が適度でシール性もあり、防滴にも使用できる。値段も手ごろ。

対象商品 : 48901456
2018-07-05
用途: ネジの固定に
寺西電子設計事務所

樹脂(ABS)ケースを固定するネジの固定に使用しています。
通常のネジロック材はABSを侵食してしまい使用できないため、その代用として使用しています。
細部に流れ込むよう低粘度品をチョイス。
作業性や効果は全く問題ありません。
一つ難を上げると、一度使うと残った液まで固くなってしまうこと。
まだ2回目以降でも使用できる場合もありますが、少量をたまにしか使用しないような使い方をする場合はお薦めしません。

対象商品 : 48901456
2016-10-04
用途: 屋外機器防水作業

納期が早く、また粘度が使用用途に合致して、使い勝手が良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする