KE3475TM-330 コーティング剤 信越化学工業 48901447

コーティング剤

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 透明 注文コード48901447 品番KE3475TM-330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

金属を腐食させないコーティング剤です。
密封耐熱性が良好です。
低粘度。

透明 質量(g)404 主成分シリコーン 使用温度範囲(℃)-40〜180 用途一般電気用シーリング・コーティング材。 トラスコ品番492-0961 タイプ脱アセトンタイプ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量330mL 危険物の性状非水溶性
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48901431
2020-07-28
用途:
樹脂と樹脂の隙間を埋める時
株式会社ジェイ・エム・エス 様 (製造業)

粘度が適度でシール性もあり、防滴にも使用できる。値段も手ごろ。

対象商品:
48901456
2018-07-05
用途:
ネジの固定に
寺西電子設計事務所 様

樹脂(ABS)ケースを固定するネジの固定に使用しています。
通常のネジロック材はABSを侵食してしまい使用できないため、その代用として使用しています。
細部に流れ込むよう低粘度品をチョイス。
作業性や効果は全く問題ありません。
一つ難を上げると、一度使うと残った液まで固くなってしまうこと。
まだ2回目以降でも使用できる場合もありますが、少量をたまにしか使用しないような使い方をする場合はお薦めしません。

対象商品:
48901456
2016-10-04
用途:
屋外機器防水作業

納期が早く、また粘度が使用用途に合致して、使い勝手が良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする