曜日別特売
KE4895TM-100 シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業 48901483

KE4895TM-100 シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業 48901483
KE4895TM-100 シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業 48901483
KE4895TM-100 シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業 48901483
KE4895TM-100 シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 信越化学工業 48901483

シーリング 低分子シロキサン低減タイプ

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(100g)
透明
危険物の類別第四類
トラスコ品番492-1259
内容量1本(100g)注文コード48901483品番KE4895TM-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

低分子シロキサン低減タイプです。

用途一般電気用透明質量(g)114主成分シリコーン仕様低粘度タイプトラスコ品番492-1259危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: 大きいパーツの固定やジャンパワイヤ固定

以前KE348を使っていましたが、固くてすぐに半固形状態になるため使いにくく感じていました。 変更タイミングで低粘度のKE4895Tにしてみました。 流動性が良く狭いところにも入りやすいので仕上がりがきれいです。

2025-02-25
用途: 高圧絶縁用
製造業

使いやすく、性能も良い。入手性も良いです。
モノタロウで毎回購入しています。

2025-04-04
用途: モールディング
建設業・工事業

扱いやすいが、もう少し価格が抑えられるとうれしいです

対象商品 : 48901526
2019-12-09
用途: PCBASSYのジャンパ線固定用

ジャンパ線固定用に使用している。ユーザ指定品の為に購入

対象商品 : 48901571
2015-09-24
用途: 電子部品の防水シール

低粘度のものを選択しました。
狭いところにも流れて入っていき、思っていたように使えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする