シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 中粘度

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100g) 注文コード 48901614 品番 KE3497T-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

低分子シロキサン低減タイプです。

透明 質量(g)114 主成分シリコーン 使用温度範囲(℃)-40〜180 用途MIL規格 シーリング・コーティング材。 トラスコ品番492-1071 タイプ脱アセトンタイプ 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100g 危険物の性状非水溶性
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする