信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の シール/固定
シーリング 低分子シロキサン低減タイプ 中粘度
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(100g)
注文コード
48901623
品番
KE3497W-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
低分子シロキサン低減タイプです。
色
白
質量(g)
114
主成分
シリコーン
使用温度範囲(℃)
-40〜180
用途
MIL規格 シーリング・コーティング材。
トラスコ品番
423-0205
タイプ
脱アセトンタイプ
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
100g
危険物の性状
非水溶性
注意
※各種被着体に応じてプライマーを適宜使用してください。