画像準備中

放熱用オイルコンパウンド KS609

(2件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2kg) 注文コード 48901675 品番 KS609-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,690
販売価格(税別)
47,900

一般放熱用オイルコンパウンドです。
熱伝導性、電気特性に優れています。

用途
トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。
放熱用
質量(kg)2.1 白色/淡黄色 ちょう度325 主成分シリコーン 使用温度範囲(℃)-55〜200 トラスコ品番423-0787 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途放熱用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48901684
2022-10-14
用途:
冷水配管の温度センサーの感温部に塗布して熱の伝わり方を改善する(放熱効果改善)
振興電子工業株式会社 様 (建設業・工事業)

ビルの冷水受入設備では冷水供給時、往還の温度差と冷水流量で熱量を演算して使用熱量
を算出します。温度センサー先端部の感温部にオイルコンパウンドを塗布することにより
熱の伝導度が改善され、精度の高い温度差計測が可能になります。使用した熱量で毎月の
課金請求するため温度に指示精度は特に重要でし。KS-609オイルコンパウンドはこの計測
には無くてはならない素材です。この用途には最適な製品です。

対象商品:
48901684
2018-06-22
用途:
基板の取付け

注文〜納品までスピーディーに対応してもらい安心できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする