曜日別特売
KS609-200 放熱用オイルコンパウンド KS609 信越化学工業 48901684

放熱用オイルコンパウンド KS609

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(200g)
内容量1本(200g)注文コード48901684品番KS609-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

一般放熱用オイルコンパウンドです。
熱伝導性、電気特性に優れています。

用途
トランジスタ、サーミスタなどの半導体素子や各種熱伝導媒体の放熱、絶縁。
放熱用
質量(kg)0.2白色/黄色ちょう度325主成分シリコーン使用温度範囲(℃)-55~200トラスコ品番423-0795危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.2kg商品タイプオイルコンパウンド適合用途放熱用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48901684
2022-10-14
用途: 冷水配管の温度センサーの感温部に塗布して熱の伝わり方を改善する(放熱効果改善)
振興電子工業株式会社建設業・工事業

ビルの冷水受入設備では冷水供給時、往還の温度差と冷水流量で熱量を演算して使用熱量
を算出します。温度センサー先端部の感温部にオイルコンパウンドを塗布することにより
熱の伝導度が改善され、精度の高い温度差計測が可能になります。使用した熱量で毎月の
課金請求するため温度に指示精度は特に重要でし。KS-609オイルコンパウンドはこの計測
には無くてはならない素材です。この用途には最適な製品です。

対象商品 : 48901684
2018-06-22
用途: 基板の取付け

注文~納品までスピーディーに対応してもらい安心できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする