三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の チップ
三和製作所(三和バイト)の ねじ切り
ハイス製外径ネジ切りチップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
48902524
品番
06K246
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
回転が上がらない加工時においても、バリやカエリの心配なく切削可能です。
材質
高速度鋼(SKH57)
トラスコ品番
411-0862
幅(mm)
6
全長(mm)
24.6
高さ(mm)
10
質量(g)
10