ハイス製外径三角ネジ切チップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 48902533 品番 09P20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

回転が上がらない加工時においても、バリやカエリの心配なく切削可能です。

材質高速度鋼(SKH57) トラスコ品番411-0871 厚さ(mm)3.65 質量(g)10 ピッチ(mm)2 内接円(mm)9.525 適合ホルダ三菱MMTE1616H16、MMTE2020K16、MMTE2525M16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする