※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の チップ
三和製作所(三和バイト)の ねじ切り
ハイス製外径三角ネジ切チップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48902542
品番
09P25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
回転が上がらない加工時においても、バリやカエリの心配なく切削可能です。
材質
高速度鋼(SKH57)
トラスコ品番
411-0889
厚さ(mm)
3.65
質量(g)
10
ピッチ(mm)
2.5
内接円(mm)
9.525
適合ホルダ
三菱MMTE1616H16、MMTE2020K16、MMTE2525M16