60121 BSテクノディスクZ コニカルタイプ イチグチ 48904222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSテクノディスクZ コニカルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48904222 品番60121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ディスクに使いやすい角度をつけています。広範囲に当たります。

外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)20 粒度40 砥粒ジルコニア砥材 用途塗料はがし、サビ落とし、ステンレス、金属の研削。 トラスコ品番410-3491 材質ジルコニア砥材 質量(g)99 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 羽根枚数50 適合材ステンレス、金属 最高使用周速度(m/s)69(4100m/min)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48904222 60121 02782482 CON10015-Z-40 テクノディスク コニカル(直径Φ100mm) イチグチ テクノディスク コニカル(直径Φ100mm) イチグチ 1セット(10枚) 7,698 税込8,468 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする