※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
BSテクノディスクZ コニカルタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48904247
品番
60123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ディスクに使いやすい角度をつけています。広範囲に当たります。
外径(Φmm)
100
羽根の長さ(mm)
15
粒度
80
砥粒
ジルコニア砥材
用途
塗料はがし、サビ落とし、ステンレス、金属の研削。
トラスコ品番
410-3513
材質
ジルコニア砥材
質量(g)
83
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
羽根枚数
72
最高使用周速度(m/s)
69(4100m/min)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48904247
60123
02782507
CON10015-Z-80
テクノディスク コニカル(直径Φ100mm)
イチグチ
1セット(10枚)
¥
7,998
税込
¥
8,798
1:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です