※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
カップホイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
48905342
品番
CF-3025-100
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
フラップホイルの頭部面での作業が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削研磨作業が効率よく行えます。
粒度
100
外径(Φmm)
30
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
用途
底面・側面の研磨。凹部のクリーニング。サビ落とし。小さな傷取り。
トラスコ品番
407-0216
材質
アルミナ砥材
質量(g)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
軸長(mm)
40
羽根枚数
約52
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。保護メガネをご使用ください。
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります