VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
シリーズ
MCT
注文コード
48906166
品番
MCT06030D1052BP500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MCTシリーズ、精密フラットチップ
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.5
ケース形状
モールド
高さ(mm)
0.5
奥行(mm)
0.85
シリーズ
MCT
抵抗(kΩ)
10.5
定格電力(W)
0.1
許容差
±0.1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
パッケージ/ケース
0603
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±25