VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
シリーズ
TNPW
注文コード
48906437
品番
TNPW0603150RBYEN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.85×0.45
高さ(mm)
0.45
奥行(mm)
0.85
シリーズ
TNPW
定格電力(W)
0.1
抵抗(Ω)
150
許容差
±0.1%
動作温度範囲(℃)
-55〜+125
パッケージ/ケース
0603
最小温度係数(ppm/℃)
-10
テクノロジー
薄膜
温度係数(ppm/℃)
±10