仕様側面調整64Xシリーズ. スリムボディプロファイル - 高パッキング密度 密閉による液浸基板洗浄への耐性 難燃性プラスチックハウジング ダブルシェブロンシャフトシール 成形ボディ、スタンドオフ内蔵 基板アセンブリ用ICスタイルピン 貴金属ワイパーにより、セットポイントの安定性を確保
軸径(Φmm)2.2
長さ(mm)11
寸法(mm)11×5×9.8
高さ(mm)9.8
取付方式スルーホール
奥行(mm)5
シリーズ64X
定格電力(W)1/2
回転数19 (電気的)、22 (機械的)
許容差±10%
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
方位側面調整
終端スタイルピン
最大抵抗(kΩ)2