Vishay 半固定抵抗器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズTS53YJ 注文コード48908774 品番TS53YJ502MR10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はシリーズ・内容量など110種類から選べます 他の種類を見る
仕様250 mW 5 mm密閉型TS53YJシリーズ. TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全密閉構造 軸径(Φmm)2.5 長さ(mm)5 寸法(mm)5×5.5×2.7 高さ(mm)2.7 取付方式表面実装 奥行(mm)5.5 シリーズTS53YJ 定格電力(W)0.25 回転数1 許容差±20% RoHS指令(10物質対応)対応 方位上面調整 終端スタイルJ-フック 温度係数(ppm/℃)±100 最大抵抗(kΩ)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする