Vishay 半固定抵抗器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) シリーズT18 注文コード48908808 品番T18502KT10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はシリーズ・内容量など110種類から選べます 他の種類を見る
仕様0.5 W多回転サーメットトリマ - T18シリーズ. Vishay Sfernice T18シリーズ 15回転サーメットトリマ より線式スライダで接触抵抗が低い シーリング: IP 67 軸径(Φmm)2.5 長さ(mm)19 寸法(mm)19×4.8×6.4 高さ(mm)6.4 取付方式スルーホール 奥行(mm)4.8 シリーズT18 定格電力(W)0.75 回転数15回転(電気的)、18回転(機械的) 許容差±10% 動作温度(℃)(Min)-55 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルピン 最大抵抗(kΩ)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする