VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 半固定抵抗器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
T18
注文コード
48908817
品番
T18502KT10
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
0.5 W多回転サーメットトリマ - T18シリーズ. Vishay Sfernice T18シリーズ 15回転サーメットトリマ より線式スライダで接触抵抗が低い シーリング: IP 67
軸径(Φmm)
2.5
長さ(mm)
19
寸法(mm)
19×4.8×6.4
高さ(mm)
6.4
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
4.8
シリーズ
T18
定格電力(W)
0.75
回転数
15回転(電気的)、18回転(機械的)
許容差
±10%
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ピン
最大抵抗(kΩ)
5