VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay,可変コンデンサ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(350個)
注文コード
48909273
品番
BFC280907015
6月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,637,800
販売価格(税別)
¥
2,398,000
バスケットに入れる
仕様
200 V dc 809シリーズ. 上部調整 垂直タイプ ハウジングの寸法: 11 x 14 x 9 mm
長さ(mm)
14
寸法(mm)
14×11.5×9.2
高さ(mm)
9.2
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
11.5
電圧(V)
200dc
シリーズ
BFC2
温度特性
PTFE
動作温度(℃)
(Min)-40
パッケージ/ケース
015
静電容量(pF)
最小7