Vishay, デュアルサイリスタモジュール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 仕様サイリスタタイプ:SCR 、 最大ゲートトリガー電圧:4V 、 最大ゲートトリガー電流:350mA 、 最大保持電流:500mA 、 定格平均オン電流:250A 、 繰返しピーク逆方向電圧:1200V 、 サージ電流レーティング:8.9kA 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:MAGN-A-PAK 、 ピン数:7 、 ピークオンステージ電圧:1.44V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:1200V 、 繰返しピークオフステート電流:60mA 、 寸法:115 x 50 x 52mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 UL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、MAGN-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. サイリスタ / サイリスタ構成 3500 V RMS 、金属ベースからの電圧を絶縁 産業標準パッケージMAGN-A-PAK 注文コード48909693 品番VSKT250-12PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様サイリスタタイプ:SCR 、 最大ゲートトリガー電圧:4V 、 最大ゲートトリガー電流:350mA 、 最大保持電流:500mA 、 定格平均オン電流:250A 、 繰返しピーク逆方向電圧:1200V 、 サージ電流レーティング:8.9kA 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:MAGN-A-PAK 、 ピン数:7 、 ピークオンステージ電圧:1.44V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:1200V 、 繰返しピークオフステート電流:60mA 、 寸法:115 x 50 x 52mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 UL認定ファイルE78996. サイリスタ / サイリスタVS-VSKTシリーズ、MAGN-A-PAKモジュール、Vishay Semiconductor. サイリスタ / サイリスタ構成 3500 V RMS 、金属ベースからの電圧を絶縁 産業標準パッケージMAGN-A-PAK RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする