Wachendorff インクリメンタル形 インクリメンタル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様パルス/回転:100 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:8000rpm 、 出力信号タイプ:HTL 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 IP評価:IP65, IP67 、 全体の高さ:83mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 スイッチング周波数:200 kHz 、 回転トランスデューサWDG58B、インクリメンタル、シャフト、58 mm. RPM、位置、距離又は速度を記録 クランプフランジ付きの頑丈な工業用アルミ製ハウジング DIN40 050: IP65 (シャフト)、IP67 (カバー) に準拠した高い保護クラス ひじょうに高いアキシャル及びラジアル荷重 早期警告出力 高精度のチップ分析 基準: DIN VDE0160 注文コード48910838 品番WDG58B-100-ABN-G24-K3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様31種類から選べます 他の種類を見る
仕様パルス/回転:100 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:8000rpm 、 出力信号タイプ:HTL 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 IP評価:IP65, IP67 、 全体の高さ:83mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 スイッチング周波数:200 kHz 、 回転トランスデューサWDG58B、インクリメンタル、シャフト、58 mm. RPM、位置、距離又は速度を記録 クランプフランジ付きの頑丈な工業用アルミ製ハウジング DIN40 050: IP65 (シャフト)、IP67 (カバー) に準拠した高い保護クラス ひじょうに高いアキシャル及びラジアル荷重 早期警告出力 高精度のチップ分析 基準: DIN VDE0160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする