内容量1個
仕様パルス/回転:1250 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:12000rpm 、 出力信号タイプ:HTL 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 IP評価:IP65, IP67 、 全体の高さ:55mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 スイッチング周波数:200 kHz 、 WDG40A Incremental Rotary Transducer, Shaft, 40 mm. The WDG 40 A is a robust, small and cost-effective rotary transducer. It can be used wherever precise recordings of paths, positions or speeds are required.
注文コード48910883
品番40A1250ABNG24K2