内容量1個
仕様パルス/回転:2048 、 エンコーダー技術:インクリメンタル 、 最大回転数:8000rpm 、 出力信号タイプ:HTL 、 電源電圧:10 → 30 V dc 、 IP評価:IP65, IP67 、 全体の高さ:83mm 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 スイッチング周波数:200 kHz 、 回転トランスデューサWDG58B、インクリメンタル、シャフト、58 mm. RPM、位置、距離又は速度を記録 クランプフランジ付きの頑丈な工業用アルミ製ハウジング DIN40 050: IP65 (シャフト)、IP67 (カバー) に準拠した高い保護クラス ひじょうに高いアキシャル及びラジアル荷重 早期警告出力 高精度のチップ分析 基準: DIN VDE0160
注文コード48910926
品番WDG58B-2048-ABN-G24-K3