内容量1個
仕様パルス/回転:64●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:12000rpm●出力信号タイプ:HTL反転●シャフトのタイプ:フラット●電源電圧:10 → 30 V dc●ステップ/回転:64Steps●IP評価:IP65●UL. WDG24A rotary encoder - incremental, 24 mm. Very small design for tough conditions Authorised bearing loads as for large variants High IP65 protection rating. Areas of application:. Small electric motors Driverless transport systems Storage technology Handling technology Installation technology
注文コード48911127
品番24A643MK7