Water low flow switch,1.9 l/min

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48913139 品番166703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:センサ / スイッチ、インジケータなし 、 最大流量:2 L/min 、 電源電圧:120 → 240 V ac/dc 、 パイプの直径範囲:1/4 インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:10バール 、 素材:Noryl 、 最高対象温度:+100℃ 、 動作温度 Max:+100℃ 、 シリーズ:FS-3 、 50 micron filtration is recommended. FS-3 Series Flow Switch. These ultra compact switches have been specially designed for reliable operation in clean post-filtered water. FS-3 switches are instrument quality, yet affordably priced for pure water equipment, from UV lamp switching to filter life monitoring. Also suited to some chemical applications and various cooling applications. Features and Benefits. 0.2 l/min - 3.8 l/min with pre-adjusted set points. Operating pressure: 10 bar at 20℃. Inlet/Outlet ports: 1/4" NPT, R 1/4". Any mounting position. Product Application Information. Electronic Equipment: Laser Heads, Welders, Power Supplies, High-Speed Spindles, X-Ray Tubes, Semiconductor Equipment. Bearings or Gears: Presses, Rotating Equipment, Conveyors, Machine Tools, Robotics. Processing and Dispensing Equipment: Water Purifications and Filtering, X-Ray Film Processing, Beverage Dispensing, Chemical Additives, Gas Sampling, Distilling

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする