曜日別特売
TMEH-A1 電磁ホルダ TRUSCO 48915124

電磁ホルダ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
吸着力(N)8
内容量1個注文コード48915124品番TMEH-A1
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。

用途
各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
吸着力(N)8径(Φmm)10高さ(mm)30取付ねじ穴サイズ(mm)M4X0.7 深6電圧(V)DC6電流(A)0.18トラスコ品番415-8440質量(g)15電源コード(m)0.5
注意
※電磁ホルダーの仕様許容温度は、周辺40℃以下対象物50°以下でご使用下さい。最大吸着力は吸着物の材質、厚み、面仕上げ状態により異なります。吸着物の状況により残留磁気が残ります。強力な磁気が発生しますので精密機器等、磁力による影響の恐れがあるものは近づけないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48915142
2020-09-29
用途: 材料の移動に使用
製造業

加工済みの材料を横持ち移動させるのに使用していますが、横ずれする事無く指定通りの位置に確実に、動作し重宝しています。

対象商品 : 48915185
2019-11-23
用途: 車両を固定待機させるために使用
製造業

他社同等製品に比べ安価ですが、吸着面の仕上がりも良く、十分に活用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする