※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁ホルダ

(2件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48915167 品番 TMEH-A5
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。

吸着力(N)600 径(Φmm)50 高さ(mm)50 取付ねじ穴サイズ(mm)M8X1.25 深15 電圧(V)DC90 電流(A)0.12 用途各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。 トラスコ品番415-8482 質量(g)560 電源コード(m)0.5
注意
※電磁ホルダーの仕様許容温度は、周辺40℃以下対象物50°以下でご使用下さい。最大吸着力は吸着物の材質、厚み、面仕上げ状態により異なります。吸着物の状況により残留磁気が残ります。強力な磁気が発生しますので精密機器等、磁力による影響の恐れがあるものは近づけないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48915142
2020-09-29
用途:
材料の移動に使用
製造業

加工済みの材料を横持ち移動させるのに使用していますが、横ずれする事無く指定通りの位置に確実に、動作し重宝しています。

対象商品:
48915185
2019-11-23
用途:
車両を固定待機させるために使用
製造業

他社同等製品に比べ安価ですが、吸着面の仕上がりも良く、十分に活用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする