TRUSCO
TRUSCOの マグネット用品
TRUSCOの マグネットホルダー
TRUSCOの 電磁ホルダー
電磁ホルダー 薄型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48915237
品番
TMEH-B4
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
電気的制御によりON/OFFを行います。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などに使用します。
吸着力(N)
220
径(Φmm)
40
高さ(mm)
25
取付ねじ穴サイズ(mm)
M8X1.25 深15
電圧(V)
DC24
電流(A)
0.12
用途
各種自動化機器、工業用ロボットの把持部などに。
トラスコ品番
415-8555
質量(g)
190
注意
※電磁ホルダーの仕様許容温度は、周辺40℃以下対象物50°以下でご使用下さい。最大吸着力は吸着物の材質、厚み、面仕上げ状態により異なります。吸着物の状況により残留磁気が残ります。強力な磁気が発生しますので精密機器等、磁力による影響の恐れがあるものは近づけないでください。