マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48915264 品番 TNMG-10
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。

吸着力(N)30 用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 トラスコ品番414-6361 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 高さ(mm)8 質量(g)4 外径(Φmm)10 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 取付ねじM4×0.7 深さ4.0 最高使用温度(℃)80 磁石寸法(mm)7 磁石高さ(mm)3.5
注意
※ねじ止めの深さにご注意ください。深くねじ込むと磁石が外れる可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48915273
2023-10-17
用途:
仮設物の固定
メタル・ワン 様

鋼材面の水糸の固定など いちいち縛らすともばっちり固定できます
吸着力が強いので ズレずに信頼できます

1人が参考にしています
対象商品:
16245522
2023-07-05
用途:
束ねたコードを掛けるフックなどを作り利用。
神田セラピー 様 (医療・福祉・介護関連業)

磁力の強さ、使い勝手の良さから度々購入。少し高額なことがネック。

対象商品:
48915282
2021-05-16
用途:
旋盤DROのセンサー部固定

DRO取り付けの際、穴あけしたくない部分にこれで取り付けました。
ずれる事も無くしっかり固定できました。

1人が参考にしています
対象商品:
16245538
2019-05-23
用途:
小型カメラ固定用
卸売・小売業

小さいですが吸着力は強力です。
マグネットホルダ同士が吸着すると引きはがしに
苦労します。

対象商品:
16245522
2018-05-13
用途:
切子集め
サービス業

丸棒にネジ加工して切子を回収してます・・十分な磁力です!

対象商品:
48915282
2017-12-01
用途:
平面研磨機  ワイヤーカット
製造業

くっついた磁石をはがすのが大変なくらい 想像以上に磁力がありました。

対象商品:
48915273
2017-07-17
用途:
てこ式ダイヤルゲージの保持用
教育・研究機関

フライス盤コレット先端にこれを付けて、てこ式のダイヤルゲージで材料のX軸方向平行出しに使っています。吸着部の平面が良く出ていて吸着力が強く、ゲージがぐらつきません。

1人が参考にしています
対象商品:
16245538
2016-10-14
用途:
下地探し
株式会社宝屋本店 様

思った以上に超強力で作業がはかどりました

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする