Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー WQVシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード48915494 品番WQV 16/10 -1053360000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 「W」シリーズ端子台. Wシリーズの主な長所の1つは、1つのモジュラ端子内で差し込み式(ZQV)又はねじ込み式(WQV)のクロス接続システムを選択できることです。他のねじ止め端子に比べて大幅に時間を節約できます。. 特長と利点. さまざまな色の末端を用意 ねじ込み端子用に差し込み式と差し込み式のクロス接続システムあり. 製品用途の情報. 端子台を構築する便利なコンポーネントで、簡単に時間を短縮できるオプションがあります。独自設計の特許により、同じ断面を持つ2つの導体を同じクランプポイントに簡単に接続できます。. アセンブリをまとめて接続し、衝撃や緩んでいる箇所がない状態にする場合に最適です。所定の位置に端子台を簡単に取り付け、ねじ止め、しっかりと締め付けします。 シリーズWQV RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプ10極ジャンパバー 併用可能製品端子台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする