仕様端子マーカー( ; 705-9734 705-9734 )は1-50の2枚のカードで、端子マーカ( ; 394-829 394-829 )は51-100の2枚のカードです。. 端子用マーカー. 番号なし、番号付きの形態で提供します。これらのマーカーは端子の側面に合った大きさです。 レールと平行に貼り付けます。ブランクカードに使用するための細芯マーカーペン(品番 ; 129-2907 129-2907 )も用意されています。
シリーズSTI
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプフェルトペン
併用可能製品端子台