曜日別特売
TMGN06-100-20 マグネットロール (のり付) TRUSCO 48915693

 

TMGN06-100-20 マグネットロール (のり付) TRUSCO 48915693
TMGN06-100-20 マグネットロール (のり付) TRUSCO 48915693
TMGN06-100-20 マグネットロール (のり付) TRUSCO 48915693

マグネットロール (のり付)

(13件のレビュー)
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.6×100×20
テープ幅(mm)100
テープ厚さ(mm)0.6
内容量1巻注文コード48915693品番TMGN06-100-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

強磁力の異方性マグネットロールです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。非着磁面には強力な粘着剤がついていますので様々な物を容易に磁力化できます。

用途
各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
表面磁束密度(T)0.036吸着力(N)0.392以上/cm2寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.6×100×20質量(kg)5.1仕様片面粘着剤付トラスコ品番415-8407材質マグネットシートタイプ異方性マグネット片面多極着磁タイプテープ幅(mm)100テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.6特性強力
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48915711
2023-06-22
用途: 箱状の製品に貼ってます
製造業

今まで使用していたのは1m巻きだったので、無駄が多くもったいなかった。こちらのロールは巻きが長いので無駄がなくて良い。中途半端なサイズの余りが出ないので助かります。吸着力も問題ありません。

対象商品 : 48915727
2022-11-08
用途: 仕事でBOXの蓋に貼って使用した。
坂本金属

磁石で十分な接着強度があった。
ハサミで小さく切断して使用した。簡単に切れました。

対象商品 : 48915745
2019-06-17
用途: 組立取外が必要な部材同志の簡易固定材として使用
コマニー株式会社製造業

適度な吸着力が有るので重量がかからない物同士の仮固定に適していると思います。

対象商品 : 48915727
2018-09-12
用途: 商店街
合同会社アレコレサービス業

サイズも、強度も使いやすかったです。しかもすぐに届いてびっくりしました

対象商品 : 48915727
2018-07-13
用途: 黒板掲示物の作成

細かいプリントに使えるのでとても使い勝手が良いです。

対象商品 : 48915745
2017-06-01
用途: ビニールカーテンの開閉部分

のりだけでは剥がれる可能性があるのでハトメで留めて使用しています。
厚み、磁石力ともにちょうど良いです。いつも注文させていただいています。

対象商品 : 48915745
2018-06-08
用途: エレベーターの保護材を着けるのに使った
株式会社ニックスサービス

養生のシートが重かったのかすぐに外れてしまい。。。残念な結果でした

対象商品 : 48915745
2016-05-17
用途: 垂れ幕の掲示用
その他業種

今まで短いのは数あれど長いのが無くて不自由していましたが、一巻き10㍍もあって助かっています。好きな長さに調整できるのがいい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする