Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ マーカー DEKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 48915756 品番 DEK 5 FW 51-100 -473460051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様端子マーカー( ; 705-9734 705-9734 )は1-50の2枚のカードで、端子マーカ( ; 394-829 394-829 )は51-100の2枚のカードです。. 端子用マーカー. 番号なし、番号付きの形態で提供します。これらのマーカーは端子の側面に合った大きさです。 レールと平行に貼り付けます。ブランクカードに使用するための細芯マーカーペン(品番 ; 129-2907 129-2907 )も用意されています。 シリーズDEK アクセサリタイプ端子マーカー 併用可能製品端子台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする