フェライト磁石(丸型穴付)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 48915815 品番 TF18RA-10P
参考基準価格(税別)¥1,340 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。

外径(Φmm)17.5 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)7 吸着力(N)3.3 材質マグネット:フェライト磁石 質量(g)30.0 用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 トラスコ品番415-1321 表面磁束密度(T)0.08

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-02
用途:
エンジンのオイルパン
有限会社菊池自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

おいるぱんにとりつけ、内部の金属カスきれいに除去できます。。

対象商品:
48916086
2025-04-18
用途:
軽トラックに取り付け
農・林・水産業

色々なサイズがありちょうど良いサイズが購入できました、くっつき感も良いです、

対象商品:
48916122
2020-12-06
用途:
ドリルで穴あけ時
自動車・二輪車・自転車関連業

そこそこ磁力が強くしっかり対象物にくっついてくれるので使い易いです。

対象商品:
48916043
2020-09-23
用途:
切粉飛散防止に
アテック 様

結構良いです、
他人様のレビュー通り最後は養生テープで磁石から切粉をはがします。
2から3分程度で99%(個人評価)はがせます。

対象商品:
16246082
2020-09-21
用途:
本当は軸方向着磁が欲しかった。

本当はDCモータの回転検知軸方向着磁のマグネットが欲しかったのだが、MONOTAROは着磁方向がアナウンスされておらず博打注文でした。
まあ面方向着磁でしたが、磁力も強く小物をくっつけるのには非常に良いと思います。

対象商品:
16246116
2020-11-20
用途:
手作りおもちゃの作成に使います
教育・研究機関

大きさ、形、値段も探していたもの通りで、満足しています

対象商品:
48916043
2019-10-25
用途:
ドリルの穴あけ作業時は切り子飛散防止
ファジー電機 様

強力で垂直面でもずれたりせず
安価で、重宝してます。

対象商品:
48916122
2019-12-06
用途:
分電盤の穴開け時、ドリルを使うとき
片岸電気事務所 様 (建設業・工事業)

ドリルで穴開け時、切り子の回収に使っているが手軽で使い勝手が良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする