フェライト磁石(角丸型)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48915842 品番 TF20K-1P
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。

質量(g)3.9 用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 トラスコ品番415-1844 材質マグネット:フェライト磁石 長さ(mm)20 幅(mm)10 厚さ(mm)4 吸着力(N)3.8 表面磁束密度(T)0.09

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48915885
2019-01-15
用途:
利用方法は仕事でなく趣味のテニスゲームで使用、ホワイトボードにネームプレートで対戦メンバーを表示し購入したマグネットにA〜Fコートの記入表示これによって対戦コートが分かり希望にマッチ表品いいものが見つかりました。
その他業種

趣味の一部使用するもので大きさ使いやすさ単価は希望通り全国でもこんな使い方無いと思うが!?、テニスの対戦コート表示利用するにはバッチリ。

対象商品:
48915982
2017-09-06
用途:
吸着用に商品内に組み込む
西谷商事株式会社 様

サイズが少ない。指定寸法での供給してほしい。
着磁方向が明確になっていないので使用できるか不安。

フェライト磁石の種類も不明確。
たとえばバリウムフェライト、ストロンチウムフェライトあるいはドライかウェットか分らない

対象商品:
48916104
2016-07-11
用途:
バイクタンクバック取り付けの補助

使い方が特殊になりますが、使用上不満ありません。

対象商品:
48915912
2015-11-30
用途:
機械のメンテナンス時
フジテック株式会社 様

磁石の片面に文字が書けるよう、薄いフイルムが貼られていれば使い良いと
考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする