フェライト磁石(丸型)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 48915851 品番 TF20R-10P
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。

外径(Φmm)20 厚さ(mm)5 吸着力(N)5.8 用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 トラスコ品番415-1283 材質マグネット:フェライト磁石 質量(g)77.0 表面磁束密度(T)0.09

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16245958
2018-07-20
用途:
リードスイッチのトリガー用

大きさと磁力がちょうどよかった。このサイズに近いもので角柱のものがほしい。

対象商品:
16245958
2017-05-18
用途:
マグネットキー用の磁石
sonny engineering 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

細いのに結構協力で、十分に役立ちました。
なかなかホームセンターには置いてない商品なので助かりました。

対象商品:
48915903
2016-11-16
用途:
鉄粉を集めるため
ハッピーアワー 様

自動車オイルパンの底にくっつけました。
これにより鉄粉を集め、
エンジンオイル交換時、
磁石を取り外し廃油と共に鉄粉を排出します。
オイルエレメント内に磁石内蔵タイプがありますが、
割高なので、このような方法を活用しています。
実際廃油時に、結構鉄粉が排出されています。
磁力は今回購入品で問題無いようです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする