TF20R-1P フェライト磁石(丸型) TRUSCO 48915867

TF20R-1P フェライト磁石(丸型) TRUSCO 48915867
TF20R-1P フェライト磁石(丸型) TRUSCO 48915867

フェライト磁石(丸型)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
厚さ(mm)5
外径(Φmm)20
吸着力(N)5.8
内容量1個注文コード48915867品番TF20R-1P
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。

用途
スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
外径(Φmm)20厚さ(mm)5吸着力(N)5.8トラスコ品番415-1739材質マグネット:フェライト磁石質量(g)7.7表面磁束密度(T)0.09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16245958
2018-07-20
用途: リードスイッチのトリガー用

大きさと磁力がちょうどよかった。このサイズに近いもので角柱のものがほしい。

対象商品 : 16245958
2017-05-18
用途: マグネットキー用の磁石
sonny engineering自動車・二輪車・自転車関連業

細いのに結構協力で、十分に役立ちました。
なかなかホームセンターには置いてない商品なので助かりました。

対象商品 : 48915903
2016-11-16
用途: 鉄粉を集めるため
ハッピーアワー

自動車オイルパンの底にくっつけました。
これにより鉄粉を集め、
エンジンオイル交換時、
磁石を取り外し廃油と共に鉄粉を排出します。
オイルエレメント内に磁石内蔵タイプがありますが、
割高なので、このような方法を活用しています。
実際廃油時に、結構鉄粉が排出されています。
磁力は今回購入品で問題無いようです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする