Weidmuller PE端子 WPEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48916027 品番101620
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
仕様シリーズ:WPE●ケーブルサイズ:30 → 12 AWG●ケーブルCSA:0.5 → 4mm2●色:緑 / 黄●レベル数:シングル●端子方法:埋め込みネジ●定格電圧:500 V●CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. アース端子. このアース端子は、さまざまなワイヤサイズを保持できるため、用途が広く、多数の実用的なオプションを取り揃えています。Weidmullerアース端子台は多様な製品群を取り揃えており、ご使用の機械が必要とする適切な製品を見つけられます。保護絶縁に対応しているため、製品を安全で確実に安心して使用できます。 このねじ取り付け型接続で所定の位置にしっかり締め付けられるので、ワイヤが緩む心配がありません。. 特長と利点. 異なるワイヤサイズを保持可能 保護絶縁 ねじ取り付け型接続. 製品用途の情報. 制御盤やレールなどの用途に最適な導電性を実現するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする