極数2
仕様CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 端子ZPE 6、10、16は、CSA及びUL認定のみ取得. アース端子. ねじなしZシリーズDIN取り付け端子は、ねじ式Wシリーズを補完するもので、時間とスペースを節約できるトップエントリシステムを実現できます。 クランプシステムの採用により、導体を挿入するだけですばやく簡単に取り付けることができます。 トップエントリシステムの場合、導体の挿入とクランプ開閉操作を同じ向きから行えます。 連続定格温度は120℃で、UL94V-0準拠の自己消火性を備えています。
長さ(mm)64
幅(mm)6.1
色緑
高さ(mm)43.5
定格電圧(V)800
端子種別クランプ
材質(ハウジング)Wemid
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-50〜+100
アース端子台タイプZPE4 DINレール
ケーブルサイズ(AWG)26→10