キャップ付フェライト磁石

(13件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 48916174 品番 TFC18R-10P
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

キャップを付けることにより、磁石単体より5〜10倍の吸着力が上がります。

寸法(mm)(外径)Φ17.5 厚さ(mm)5 穴径(mm)- 吸着力(N)11.76 用途吸着用 トラスコ品番415-1461 材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール 質量(g)58.0 タイプ丸形 表面磁束密度(T)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48916217
2023-08-18
用途:
ライト、電源タップ
金融・保険業

思っていたより、磁力は弱かったですが、とても強力!の一歩手前という感じ。磁石剥き出し面の方が、磁力は強いです。両面テープで貼り付ける際は、表裏お間違いなきよう。

対象商品:
48916454
2019-12-17
用途:
掲示物貼付け、操作パネルビニール留め
有限会社フジ製作所 様

何度もリピートしてます。
磁力が強く、とても満足です。
カバーはある程度使ってると、外れてしまうことがあります。
もちろん落としたら割れます。
自分にとっては今までで一番良い磁石だと感じています。

対象商品:
48916393
2019-09-24
用途:
クルマの屋根にフレキソーラーパネル
WEB-ARTS商会 様

ボディーに穴を開けたくなかったので、強力で安価な本品を見つけた。吸着力14〜5kgあり、81cmX150cmのソーラーパネルに14個使用して屋根に吸着。これだけでは不安なので、念のためレインモールから麻紐で括り付け、脱落防止。

対象商品:
48916533
2018-04-23
用途:
軽いセンサーの取付
ASD株式会社 様 (製造業)

磁力も協力でヨーク上部に両面テープ付取り付けるベースに両面テープとねじで固定して使っています。ハンドリングもよく気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
48916533
2018-06-27
用途:
センサーの固定用
ASD株式会社 様 (製造業)

保持力も十分で金属面への取付取り外しに使い勝手がいい

対象商品:
48916332
2017-10-04
用途:
HUBをスチールデスクに取り付け用に利用
株式会社ティエスティテクノ 様 (建設業・工事業)

某大手NW機器メーカの純正品と相違なし。安価で良し

対象商品:
48916375
2017-07-11
用途:
カーテンを留める
製造業

薄くて広いです。
磁石の強さは十分です。
まあ満足です

対象商品:
48916366
2017-04-21
用途:
トランペット形屋外スピーカーを、車の屋根に宣伝期間のみ、取り付け。
建設業・工事業

2個のスピーカーを8個の本品で取り付けているが、十分な吸着で安心。防食処理をドブズケ亜鉛めっきに改良して頂きたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする