曜日別特売
TFC32RA-10P キャップ付フェライト磁石 TRUSCO 48916296

キャップ付フェライト磁石

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)
厚さ(mm)4.7
吸着力(N)44.1
内容量1袋(10個)注文コード48916296品番TFC32RA-10P
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。

用途吸着用寸法(mm)(外径)Φ31.5厚さ(mm)4.7穴径(mm)4.3吸着力(N)44.1トラスコ品番415-1534材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール質量(g)170.0タイプ丸形穴あり表面磁束密度(T)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48916217
2023-08-18
用途: ライト、電源タップ
金融・保険業

思っていたより、磁力は弱かったですが、とても強力!の一歩手前という感じ。磁石剥き出し面の方が、磁力は強いです。両面テープで貼り付ける際は、表裏お間違いなきよう。

対象商品 : 48916454
2019-12-17
用途: 掲示物貼付け、操作パネルビニール留め
有限会社フジ製作所

何度もリピートしてます。
磁力が強く、とても満足です。
カバーはある程度使ってると、外れてしまうことがあります。
もちろん落としたら割れます。
自分にとっては今までで一番良い磁石だと感じています。

対象商品 : 48916393
2019-09-24
用途: クルマの屋根にフレキソーラーパネル
WEB-ARTS商会

ボディーに穴を開けたくなかったので、強力で安価な本品を見つけた。吸着力14~5kgあり、81cmX150cmのソーラーパネルに14個使用して屋根に吸着。これだけでは不安なので、念のためレインモールから麻紐で括り付け、脱落防止。

対象商品 : 48916533
2018-04-23
用途: 軽いセンサーの取付
ASD株式会社製造業

磁力も協力でヨーク上部に両面テープ付取り付けるベースに両面テープとねじで固定して使っています。ハンドリングもよく気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 48916533
2018-06-27
用途: センサーの固定用
ASD株式会社製造業

保持力も十分で金属面への取付取り外しに使い勝手がいい

対象商品 : 48916332
2017-10-04
用途: HUBをスチールデスクに取り付け用に利用
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

某大手NW機器メーカの純正品と相違なし。安価で良し

対象商品 : 48916375
2017-07-11
用途: カーテンを留める
製造業

薄くて広いです。
磁石の強さは十分です。
まあ満足です

対象商品 : 48916366
2017-04-21
用途: トランペット形屋外スピーカーを、車の屋根に宣伝期間のみ、取り付け。
建設業・工事業

2個のスピーカーを8個の本品で取り付けているが、十分な吸着で安心。防食処理をドブズケ亜鉛めっきに改良して頂きたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする