ワイドミュラー
ワイドミュラーの 電源(制御機器)
ワイドミュラーの 変圧・変換
ワイドミュラーの スイッチング電源関連商品
Weidmuller バッテリーモジュール 電源用 アクセサリ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ:無停電電源システム●併用可能製品:電源●供給電圧:20 → 30V dc●ConnectPowerシリーズ. WeidmullerのConnectPowerシリーズ業務用バッファです。オートメーションシステムでは、電力不足になるとバッテリが250 ms → 1 sで電源に取って代わります。エネルギーは、内部コンデンサに保存されているため、メンテナンスが不要です。バッファには、それぞれの状態を示すLEDディスプレイが組み込まれています。. 高信頼性 効率性 堅牢
注文コード
48916788
品番
1370040010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:無停電電源システム●併用可能製品:電源●供給電圧:20 → 30V dc●ConnectPowerシリーズ. WeidmullerのConnectPowerシリーズ業務用バッファです。オートメーションシステムでは、電力不足になるとバッテリが250 ms → 1 sで電源に取って代わります。エネルギーは、内部コンデンサに保存されているため、メンテナンスが不要です。バッファには、それぞれの状態を示すLEDディスプレイが組み込まれています。. 高信頼性 効率性 堅牢